- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 圧着端子 車のおすすめ人気ランキング
圧着端子 車のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新352件の「圧着端子 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 接続端子」、「圧着接続端子」、「ギボシ端子セット」などの商品も取り扱っております。
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
242.27~325
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M12
幅(mm)
50
全長(mm)
124
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(MCM)
500~600
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
板厚(mm)
0.6
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅(スズメッキ)
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容
電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛
20cm(目安)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容
電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個
目盛
15cm(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途配線端子として。
端子形状
丸形
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質
ナイロン
寸法(縦×横)(mm)
約36×18(開いた状態)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。
セット内容
ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット
目盛
15cm(目安)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線
0.5~2.0sq
材質
黄銅
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)